Motion
08060618
Diámetro de orificio mín. de 9/16", profundidad de orificio máx. de 3", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731892
No. Fabricante 08060618
Precio9.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 9/16", profundidad de orificio máx. de 3", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731892
No. Fabricante 08060618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5625 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
08060618 08060618 9/16X1X5" C6 CARBURO B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron