Motion
08061061
Diámetro de orificio mín. de 5/16", profundidad de orificio máx. de 1-9/16", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731905
No. Fabricante 08061061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 5/16", profundidad de orificio máx. de 1-9/16", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731905
No. Fabricante 08061061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.5625 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
08061061 08061061 EAH5L 5/16" 3/8"SHK HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron