Motion
08062085
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 2-3/16", diámetro de mango 1/2 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731916
No. Fabricante 08062085
Precio26.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 2-3/16", diámetro de mango 1/2 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731916
No. Fabricante 08062085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
08062085 08062085 EBH7 7/16X1/2X3-9/16 H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"