Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción5/8-11
- Tamaño del cono interior3MT
- Diámetro de la nariz1.5700 pulg.
- Tamaño del cono exteriorNMTB40
- Longitud total2.5590 pulg.
- Proyección2.5600 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador cónicoDe NMTB a Morse
- Con refrigeración internaNo
- TipoAdaptador cónico
Descripción general
- Los adaptadores cónicos se utilizan para sujetar un mango cónico o portaherramientas.