Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalescon drenaje
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialLatón
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de conexión de puertoSoldado x Soldado
- Estilo de portabilidadCompleto
- EstiloEn línea - Flujo unidireccional
- TipoEstándar
- Calificación WOG500 psi