Motion
08431082
Tubo de 3/4", puerto completo, válvula de bola estándar de latón; en línea - flujo unidireccional, soldado x extremos soldados, manija de palanca, 500 WOG
Artículo MI #11732130
No. Fabricante 08431082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 3/4", puerto completo, válvula de bola estándar de latón; en línea - flujo unidireccional, soldado x extremos soldados, manija de palanca, 500 WOG
Artículo MI #11732130
No. Fabricante 08431082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    con drenaje
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Soldado x Soldado
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Estilo
    En línea - Flujo unidireccional
  • Tipo
    Estándar
  • Calificación WOG
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
08431082 08431082 3/4" F/P SOLDER FO EXTREMO