Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador0.2410 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador#6
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del piloto0.1370 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoEstándar
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Tipo de sujetadorTornillo de cabeza de llenado
- Número de canales2
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos