Motion
08860082
Compatible con tornillo de cabeza de relleno de alambre #8 , Acero de alta velocidad, Avellanado piloto sólido 2-3/4" Longitud total, Diámetro piloto 0.163", Piloto estándar, Mango recto, 2 canales
Artículo MI #11732686
No. Fabricante 08860082
Precio7.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con tornillo de cabeza de relleno de alambre #8 , Acero de alta velocidad, Avellanado piloto sólido 2-3/4" Longitud total, Diámetro piloto 0.163", Piloto estándar, Mango recto, 2 canales
Artículo MI #11732686
No. Fabricante 08860082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    0.2850 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    #8
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.1630 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3125 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza de llenado
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08860082 08860082 N.o 8 2 FL.CUENTO SÓLIDO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos