Motion
08860249
Compatible con tornillo de cabeza de relleno, acero de alta velocidad, avellanado piloto sólido, longitud total de 4-3/8”, diámetro piloto de 3/8”, piloto estándar, mango recto, 2 canales
Artículo MI #11732691
No. Fabricante 08860249
Precio15.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con tornillo de cabeza de relleno, acero de alta velocidad, avellanado piloto sólido, longitud total de 4-3/8”, diámetro piloto de 3/8”, piloto estándar, mango recto, 2 canales
Artículo MI #11732691
No. Fabricante 08860249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    19/32 pulg.
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza de llenado
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08860249 08860249 3/8 X 19/32 2 FL.SÓLIDO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good