Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base6.75 pulg.
- Altura máxima de trabajo8.5 pulg.
- Altura total18 pulg.
- Diámetro del elevador1.625 pulg.
- Longitud de carrera14 pulg.
- Profundidad del cuello6 pulg.
Detalles
- Profundidad de la base17 pulg.
- Estilo de aprovechamientoIndividual
- Ancho máximo de trabajo12 pulg.
- Tipo de potenciaManual
- Presión2 toneladas