Motion
09514738
Capacidad de hoja bimetálica de 1/2 pulgadas, Capacidad de 5/8 pulgadas, Capacidad de hoja de acero al carbono de 5/8 pulgadas, Soldadora de hoja de sierra de acero al carbono de 220 voltios, monofásica, Especificaciones de 2.4 kva, Solo para hojas traseras de carbono
Artículo MI #11733944
No. Fabricante 09514738
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de hoja bimetálica de 1/2 pulgadas, Capacidad de 5/8 pulgadas, Capacidad de hoja de acero al carbono de 5/8 pulgadas, Soldadora de hoja de sierra de acero al carbono de 220 voltios, monofásica, Especificaciones de 2.4 kva, Solo para hojas traseras de carbono
Artículo MI #11733944
No. Fabricante 09514738
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la hoja bimetálica
    1/2
  • Capacidad
    5/8 pulg.
  • Capacidad de la cuchilla de acero al carbono
    5/8
  • Para usar con
    Solo para cuchillas traseras de carbono
  • Tipo de máquina
    Acero al carbono
  • Fase
    1
  • Código PSC
    3230
  • Especificación
    Tapón de 2.4 kva, 5/8" 2.4 KVA 220V 1 fase
  • Tipo
    Soldadora de hoja de sierra de banda
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE 09514738 09514738 5/8". 2.4 MÁQUINA KVA