Motion
09528928
Colector de polvo portátil de 115/230 voltios ( 230 precableado); 51" de largo x 22" de profundidad x 79" de alto, (1) 5 y (2) 4" de diámetro de conexión, flujo de aire de 1,224 CFM, nivel de agua de presión estática de 7.82"
Artículo MI #11733949
No. Fabricante 09528928
Precio1,333.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colector de polvo portátil de 115/230 voltios ( 230 precableado); 51" de largo x 22" de profundidad x 79" de alto, (1) 5 y (2) 4" de diámetro de conexión, flujo de aire de 1,224 CFM, nivel de agua de presión estática de 7.82"
Artículo MI #11733949
No. Fabricante 09528928

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,333.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la conexión de la manguera
    4.0000 pulg.
  • Profundidad general
    22 pulg.
  • Altura total
    79 pulg.
  • Longitud total
    51 pulg.

Detalles

  • Volumen de flujo de aire
    1,224.00 CFM
  • Caballos de fuerza
    2.00 HP
  • Fase
    1
  • Tipos de productos
    Recolector de polvo
  • Código PSC
    3230
  • Nivel de sonido
    69 dB
  • Nivel de agua de presión estática
    7.8200 pulg.
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
WOODM 1-PH 2-HOLE 09528928 09528928 2 HP