Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro mínimo de la cara1/4 pulg.
- Longitud total3 pulg., 4 pulg.
- Incrementos de tamaño1/8 pulg.
Detalles
- IncluyeEje de 1/4", eje de 3/8", eje de 1/2", eje de 5/8", eje de 3/4", eje de 7/8", eje de 1", eje de 1", eje de 1-1/4", (4) llaves hexagonales, soporte de madera
- Número de ejes8
- Tipos de productosJuego de eje de torno de expansión