Motion
09671033
Serie 5C, accesorio de sujeción de pinza estándar horizontal activado manualmente, ancho de diámetro de base de 3-1/2 in, 3-3/4 in de alto
Artículo MI #11734409
No. Fabricante 09671033
Precio207.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 5C, accesorio de sujeción de pinza estándar horizontal activado manualmente, ancho de diámetro de base de 3-1/2 in, 3-3/4 in de alto
Artículo MI #11734409
No. Fabricante 09671033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio207.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Altura total
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Manual
  • Compatibilidad de la serie de pinzas
    5C
  • Tipo de accesorio
    Accesorio de sujeción de pinza estándar
  • Tipo de palanca
    Liberación positiva del bloqueo de leva
  • Orientación
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
09671033 09671033 CIERRE POSITIVO 5 C COL.