Motion
40247843
Pistola de soplado de palanca con boquilla de seguridad de alto volumen de 90 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 1-7/16 in de longitud, zinc cromado
Artículo MI #11739661
No. Fabricante 40247843
Precio22.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado de palanca con boquilla de seguridad de alto volumen de 90 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 1-7/16 in de longitud, zinc cromado
Artículo MI #11739661
No. Fabricante 40247843

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    200 psi
  • Clasificación de decibelios
    102 dB
  • Caudal
    8.28 cfm
  • Material
    Cinc cromado
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Palanca de pulgar
  • Tipo de boquilla
    Boquilla de seguridad de alto volumen

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGURIDAD DE 40247843 40247843 1/4" ALTO VOLUMEN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"