Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio de fresa1/4; 3/8; 1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza1/2, 5/8, 3/4 pulg.
- Diámetro máximo del mango1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del mango1/2 pulg.
- Longitud total2.8300, 3.0100, 3.2000 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Details
- Número de piezas3
- Establecer tipoÁrbol de sierra de ranurado
- Tipo de mangoMango recto
- Tolerancia0.0004 (mango de concentricidad), 0.0004 (cuadrado a cara de sujeción) en
Descripción general
Descripción del fabricante
42056820 42056820 1/4-1/2" ALCANCE LARGO PR
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.