Motion
42183467
1/2 x 24 pulgadas, lijadora de banda de aire de 20,000 RPM 0.45 Hp, consumo de aire de 4 CFM, escape trasero
Artículo MI #11740860
No. Fabricante 42183467
Precio186.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 x 24 pulgadas, lijadora de banda de aire de 20,000 RPM 0.45 Hp, consumo de aire de 4 CFM, escape trasero
Artículo MI #11740860
No. Fabricante 42183467

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio186.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    24 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.45 CV
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
42183467 42183467 1/2X24" 20000RPM AIRE M