Motion
42183525
Llave de impacto de aire y trinquete - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 34-271 pies-lbs
Artículo MI #11740866
No. Fabricante 42183525
Precio92.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 34-271 pies-lbs
Artículo MI #11740866
No. Fabricante 42183525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Par de apriete
    34-271 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Clasificación de decibelios
    101 dB(A)
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    600 ipm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Velocidad
    7,000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
42183525 42183525 1/2" 90PSI 7000RPM PNE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron