Motion
43681873
12' de largo x 2" de ancho, Capacidad vertical de 12,200 lb, 2 pliegues, Eslinga de red de poliéster Capacidad de gargantilla de 9,800 lb, con eslinga sin fin
Artículo MI #11741261
No. Fabricante 43681873
Precio48.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12' de largo x 2" de ancho, Capacidad vertical de 12,200 lb, 2 pliegues, Eslinga de red de poliéster Capacidad de gargantilla de 9,800 lb, con eslinga sin fin
Artículo MI #11741261
No. Fabricante 43681873

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pies
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    24400 lb
  • Capacidad
    12200.00 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9800 lb
  • Material
    Poliéster
  • Pliegue
    2
  • Estilo
    Eslinga sin fin
  • Tipo
    Eslinga web
  • Capacidad vertical
    12200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
43681873 43681873 2"X12' 2PLY FUNCIONA EL POLI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron