Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera13 pulg.
- Rango de longitud de manguera1 pie - 4.9 pies
- Diámetro de la boquilla1/4
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Material de la mangueraPOM
- Incluye(20) Segmentos de elemento de manguera, boquilla redonda
- Tipo de boquillaRonda
- Número de piezas3
- TipoKit de manguera de refrigerante