Especificaciones
Dimensiones
- Altura total17/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 UNC
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado316
- MaterialAcero inoxidable
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.