Motion
60931326
1/2-13" UNC, 3/4" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero inoxidable; 13/16" de altura general, grado 316
Artículo MI #11745834
No. Fabricante 60931326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13" UNC, 3/4" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero inoxidable; 13/16" de altura general, grado 316
Artículo MI #11745834
No. Fabricante 60931326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 UNC
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
60931326 60931326 1/2-13 316SS TUERCA DE CAÑÓN
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"