Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada de aire1/4 pulg.
- Presión mínima15 psi
- Diámetro de la boquilla1.40
Detalles
- Tipo de entrada de aireNPS
- Capacidad32.00 oz líquidas, 0.95 l, 32.00 oz, 1.00 qt (EE. UU.)
- Sistema de alimentaciónGravedad
- KitNo
- MaterialAluminio
- Máx. pies cúbicos por minuto13.10 CFM
- Presión máxima43 psi
- Pies cúbicos mín. por minuto6.40 CFM
- TipoPistola de pulverización convencional