Motion
61872867
Pistola de pulverización de pintura a presión de alto volumen/baja presión, capacidad de 32 oz, 15 a 28 psi, 7.7 a 12.4 CFM
Artículo MI #11746042
No. Fabricante 61872867
Precio238.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de pulverización de pintura a presión de alto volumen/baja presión, capacidad de 32 oz, 15 a 28 psi, 7.7 a 12.4 CFM
Artículo MI #11746042
No. Fabricante 61872867

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio238.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Presión mínima
    15 psi
  • Diámetro de la boquilla
    1.60

Detalles

  • Tipo de entrada de aire
    NPS
  • Capacidad
    32.00 oz líquidas, 0.95 l, 32.00 oz, 1.00 qt (EE. UU.)
  • Sistema de alimentación
    Presión
  • Kit
    No
  • Material
    Aluminio
  • Máx. pies cúbicos por minuto
    12.40 CFM
  • Presión máxima
    28 psi
  • Pies cúbicos mín. por minuto
    7.70 CFM
  • Tipo
    Pistola de pulverización HVLP

Descripción general

Descripción del fabricante
61872867 61872867 9.5CFM PULVERIZACIÓN HVLP DE ÁLUM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo