Motion
67300921
5/16-18 Tuerca en T estándar de acero chapado en zinc;3/8" Longitud del cilindro, 7/8" Diámetro de la brida, 3 garras
Artículo MI #11749191
No. Fabricante 67300921
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tuerca en T estándar de acero chapado en zinc;3/8" Longitud del cilindro, 7/8" Diámetro de la brida, 3 garras
Artículo MI #11749191
No. Fabricante 67300921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la brida
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Número de cánulas
    3
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67300921 67300921 5/16-18X3/8 BARRIL HT
  • Las tuercas en T estándar tienen puntas a lo largo del diámetro exterior que se cavan en la pieza de trabajo cuando se martillan.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"