Motion
67305128
10D, Calibre 12 , Mango liso de clavos de acabado OAL de 3”, Acero de grado 2 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11749252
No. Fabricante 67305128
Precio71.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10D, Calibre 12 , Mango liso de clavos de acabado OAL de 3”, Acero de grado 2 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11749252
No. Fabricante 67305128

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño
    10D

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado
  • Calibre
    12
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
67305128 67305128 10D (5LB BX) ACABADO NA
  • Los clavos de acabado se utilizan en moldeado, fresado, zócalos y otras aplicaciones de acabado. Tienen una cabeza pequeña para avellanar para ocultar la cabeza de la uña después de que se conduce
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo