Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#2
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.6.3; ASME B18.6.4
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de puntoTipo U
Descripción general
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
- Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los tornillos tipo U tienen puntos planos grandes, múltiples roscas de arranque y roscas de cuerpo de hélice alta que introducen rápidamente los tornillos en la chapa metálica
- Proporcionan una ubicación positiva en los orificios preparados.