Motion
67318568
Arandela de bloqueo dividida - 0.3820 in de D.I., 0.6830 in de D.E., 0.0940 in de grosor, material de acero, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11749409
No. Fabricante 67318568
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.3820 in de D.I., 0.6830 in de D.E., 0.0940 in de grosor, material de acero, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11749409
No. Fabricante 67318568

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3850 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.6830 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    0.3820 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.6800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0940 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
67318568 67318568 3/8 ARANDELA DE BLOQUEO GALVAN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.