Motion
67327080
4, 400 libras Límite de carga, bloque de placa de cola de liberación lateral, polea simple, 3 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas de diámetro, acero, acabado pintado
Artículo MI #11749595
No. Fabricante 67327080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4, 400 libras Límite de carga, bloque de placa de cola de liberación lateral, polea simple, 3 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas de diámetro, acero, acabado pintado
Artículo MI #11749595
No. Fabricante 67327080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cuerda
    0.3125 pulg., 0.375 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Capacidad de carga
    4,400 lb
  • Tipo de cuerda
    Cable
  • Tipo de polea
    Bloque de placa de cola de liberación lateral
  • Estilo
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 67327080 67327080 3" CON CUADRO DE CABLES