Motion
67330100
3/8" Diam, broca de 5/8", acero de aleación y anclaje para hormigón con blindaje antidesplazamiento
Artículo MI #11749646
No. Fabricante 67330100
Precio0.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diam, broca de 5/8", acero de aleación y anclaje para hormigón con blindaje antidesplazamiento
Artículo MI #11749646
No. Fabricante 67330100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo
    Escudo de retardo

Descripción general

Descripción del fabricante
67330100 67330100 3/8 LAG CORTO SHIELD0
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los anclajes de hormigón con blindaje antidesplazamiento son anclajes de expansión utilizados con pernos de tracción en juntas de concreto, mampostería y mortero
  • Vienen en formas largas y cortas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"