Motion
09301748

Pro-Source
09301748

Cepillo de soldadura de nailon de 3 filas x 7 columnas;Cepillo de 1-1/2 in de longitud, OAL de 7-1/4 in, Longitud de recorte de 1/2 in, Mango de cepillo de plástico
Artículo MI #11749714
No. Fabricante 09301748
Precio2.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09301748

Cepillo de soldadura de nailon de 3 filas x 7 columnas;Cepillo de 1-1/2 in de longitud, OAL de 7-1/4 in, Longitud de recorte de 1/2 in, Mango de cepillo de plástico
Artículo MI #11749714
No. Fabricante 09301748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Nailon
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Cepillo de dientes
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3x7,3
  • Código PSC
    5350
  • Tipo
    Soldadora

Descripción general

Descripción del fabricante
RELLENO DE NYLON CON RIBETE DE 09301748 1/2" 1-1/2"PLST
  • Los cepillos para soldar son cepillos para raspar de estilo cepillo de dientes hechos de filamentos/cables resistentes. Se utilizan para limpiar soldaduras.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"