Motion
09310699

Pro-Source
09310699

3,000 psi giratorio, acero inoxidable, boquilla de lavado a presión de alcantarillado 5.5mm diámetro de orificio, rosca de 1/4 in, FPT, pulido
Artículo MI #11749730
No. Fabricante 09310699
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09310699

3,000 psi giratorio, acero inoxidable, boquilla de lavado a presión de alcantarillado 5.5mm diámetro de orificio, rosca de 1/4 in, FPT, pulido
Artículo MI #11749730
No. Fabricante 09310699
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Pulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima
    3,000 psi
  • Caudal máximo
    5.50 gpm
  • Estilo
    Rotación
  • Tipo de rosca
    FPT
  • Tipo
    Alcantarillado

Descripción general

Descripción del fabricante
COSIDO GIRATORIO 09310699 5.5 X 1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron