Motion
30080782

Pro-Source
30080782

Capacidad de 3/32, 1/8, 5/32 y 3/16 in, Remache de aire 4 CFM, Carrera larga 14mm , 1/4 NPT Entrada
Artículo MI #11749773
No. Fabricante 30080782
Precio221.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
30080782

Capacidad de 3/32, 1/8, 5/32 y 3/16 in, Remache de aire 4 CFM, Carrera larga 14mm , 1/4 NPT Entrada
Artículo MI #11749773
No. Fabricante 30080782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Potencia
    1,940 lb
  • Longitud de carrera
    0.5510 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Capacidad
    3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg.
  • Presión
    85 - 95
  • Tipo de remaches
    Remache neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE 30080782 3/32-3/16" HIDRÁULICO DE AIRE RIV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron