Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada3/8
- Tamaño de salida3/8 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorPiloto interno
- Pies cúbicos por minuto80.12
- Calificación CV1.900
- Dirección del flujo2-Way
- Temperatura máxima140 °F
- Presión máxima de trabajo113 psi
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de devoluciónPrimavera
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- TipoSolenoide único de 5/2 vías
- Tipo de válvula5-Way
- Voltaje110 V CA