Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Rueda Grosor5/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorAmarillo
- GradoMedio
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante23131503
- MaterialÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete3
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.