Motion
53362943

Pro-Source
53362943

80 Grit, 2" Diámetro de la rueda, 5/32" Grosor de la rueda, Orificio de eje de 3/8", Rueda central deprimida - Óxido de aluminio
Artículo MI #11750217
No. Fabricante 53362943
Precio15.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53362943

80 Grit, 2" Diámetro de la rueda, 5/32" Grosor de la rueda, Orificio de eje de 3/8", Rueda central deprimida - Óxido de aluminio
Artículo MI #11750217
No. Fabricante 53362943

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Material
    Óxido de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
53362943 #80 GRANO 2" PAQUETE DE 3 MINIÁNGULO G
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"