Motion
53363057

Pro-Source
53363057

"2" diámetro de rueda, 20,000 RPM, ángulo neumático y rectificador de disco 3/8-24 husillo, 4 CFM, escape lateral"
Artículo MI #11750218
No. Fabricante 53363057
Precio174.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53363057

"2" diámetro de rueda, 20,000 RPM, ángulo neumático y rectificador de disco 3/8-24 husillo, 4 CFM, escape lateral"
Artículo MI #11750218
No. Fabricante 53363057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Husillo Tamaño  
    3/8-24
  • Diámetro de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Lado
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
53363057 2" 20,000 RPM ERGO MINI ÁNGULO G