Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Diámetro de la aguja3.00 mm
Detalles
- Consumo de aire113.28 LPM, 4.00 CFM
- Presión del aire90.00 psi, 6.20 bar
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Código PSC5130
- Tipo de potenciaNeumático
Descripción general
- Los mangos de las empuñaduras de la pistola están colocados en el extremo trasero de la herramienta. Se utiliza comúnmente para operaciones verticales.