Motion
53364550

Pro-Source
53364550

Llave de impacto de aire y trinquete - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 600 pies-lbs
Artículo MI #11750230
No. Fabricante 53364550
Precio187.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53364550

Llave de impacto de aire y trinquete - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 600 pies-lbs
Artículo MI #11750230
No. Fabricante 53364550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Par de apriete
    600 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4.20 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    1200 ipm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Velocidad
    8,000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
53364550 1/2" 8,000 RPM 3.5 CFM IMPACTO W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"