Motion
53377438

Pro-Source
53377438

Boquilla de 1/4", mango en ángulo, rectificador de troqueles en ángulo de aire a 20,000 RPM, escape trasero, 4 CFM, 0.3 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrada
Artículo MI #11750250
No. Fabricante 53377438
Precio163.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53377438

Boquilla de 1/4", mango en ángulo, rectificador de troqueles en ángulo de aire a 20,000 RPM, escape trasero, 4 CFM, 0.3 hp, 90 psi, 1/4 NPT entrada
Artículo MI #11750250
No. Fabricante 53377438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.30 CV
  • Velocidad
    20,000 rpm
  • Estilo
    Amoladora de matrices angulares

Descripción general

Descripción del fabricante
53377438 1/4" 90 GRADOS 20,000 RPM ÁNGULO DI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good