Motion
63471122

Pro-Source
63471122

Llave de impacto de aire y trinquete - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de apriete de 1300 pies-lbs
Artículo MI #11750294
No. Fabricante 63471122
Precio750.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471122

Llave de impacto de aire y trinquete - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de apriete de 1300 pies-lbs
Artículo MI #11750294
No. Fabricante 63471122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio750.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Par de apriete
    1300 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    9.00 cfm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Velocidad
    6,200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63471122 3/4"5500RPM 1300FT/LB IMPACT WR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"