Motion
63471874

Pro-Source
63471874

2 Piezas, 3-3/4" de Largo x 0.024" de Grosor, Juego de Hojas de Sierra Alternativa de Acero de Alta Velocidad, Perfil Recto, 32 a 24 Dientes por Pulgada, Borde Reducido
Artículo MI #11750360
No. Fabricante 63471874
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471874

2 Piezas, 3-3/4" de Largo x 0.024" de Grosor, Juego de Hojas de Sierra Alternativa de Acero de Alta Velocidad, Perfil Recto, 32 a 24 Dientes por Pulgada, Borde Reducido
Artículo MI #11750360
No. Fabricante 63471874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima de la cuchilla
    3-3/4 pulg.
  • Grosor máximo de la cuchilla
    0.02 pulg.
  • Anchura máxima de la cuchilla
    0.4930 pulg.
  • Longitud mínima de la cuchilla
    3-3/4 pulg.
  • Grosor mínimo de la cuchilla
    0.02 pulg.
  • Anchura mínima de la cuchilla
    0.4930 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de filo de corte
    Borde dentado
  • Máximo de dientes por pulgada
    24 pulg.
  • Mínimo de dientes por pulgada
    32
  • Número de piezas
    2
  • Forma del perfil
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE SIERRA 63471874 32T Y 24T
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las cuchillas con reverso recto se utilizan para cortar filos rectos
  • La superficie de corte de un borde dentado está compuesta por una hilera de dientes puntiagudos
  • Las variaciones habituales en los dientes incluyen el número de dientes por pulgada y el patrón de paso
  • Se utilizan en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"