Motion
52463833

ACCUPRO
52463833

Mandril de boquilla TG/PG 75 de un solo ángulo con mango cónico BT30 de 1/16" x 3/4": proyección de 2-1/2", TIR de 0.0002", equilibrado a 20,000 RPM, refrigeración a través del husillo
Artículo MI #11751016
No. Fabricante 52463833
Precio372.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
52463833

Mandril de boquilla TG/PG 75 de un solo ángulo con mango cónico BT30 de 1/16" x 3/4": proyección de 2-1/2", TIR de 0.0002", equilibrado a 20,000 RPM, refrigeración a través del husillo
Artículo MI #11751016
No. Fabricante 52463833

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio372.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tuerca de la pinza
    1.8900 pulg.
  • Proyección
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del cono
    BT30

Detalles

  • Equilibrado con
    20,000 rpm
  • Serie de pinzas
    TG/PG 75
  • Sistema de pinza
    Ángulo único
  • Tipo de refrigerante
    A través del husillo
  • Capacidad máxima de pinza
    3/4 pulg.
  • Capacidad mínima de pinza
    1/16 pulg.
  • Código PSC
    5136
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Con refrigeración interna
    Sí
  • TIR
    0.0002 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
52463833 52463833 75-2.50" BT30 TAPR TG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good