Motion
67332965
3/8" Diam, 3/8" Drill, 1-9/16" OAL, 2" Min Embedment Drop-In Concrete Anchor-303 Stainless Steel, Zinc-Plated Finish, 5/8" Thread Length
Artículo MI #11751144
No. Fabricante 67332965
Precio7.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diam, 3/8" Drill, 1-9/16" OAL, 2" Min Embedment Drop-In Concrete Anchor-303 Stainless Steel, Zinc-Plated Finish, 5/8" Thread Length
Artículo MI #11751144
No. Fabricante 67332965

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo
    Ingreso

Descripción general

Descripción del fabricante
67332965 67332965 3/8 303 SS DROP-IN0
  • Los anclajes de hormigón empotrables son anclajes de expansión roscados internamente que se utilizan con tornillos y pernos mecánicos
  • Son ideales para su uso en concreto, bloques y piedra
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.