Motion
67333484
1/2" Diam, 7/8" Drill, 2-1/16" OAL, Anclaje de hormigón de expansión simple-Aleación Acero
Artículo MI #11751157
No. Fabricante 67333484
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diam, 7/8" Drill, 2-1/16" OAL, Anclaje de hormigón de expansión simple-Aleación Acero
Artículo MI #11751157
No. Fabricante 67333484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo
    Expansión única

Descripción general

Descripción del fabricante
67333484 67333484 1/2 EXPANSIÓN ÚNICA A
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los anclajes de hormigón de expansión única son anclajes de una pieza utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
  • Tienen un cono expansor y escudos expansores que amplían el anclaje para proporcionar una fijación fuerte.