Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Tamaño de la broca1-1/4 pulg.
- Incrustación mínima3-1/2 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- MaterialZinc
- TipoExpansión doble
Descripción general
- Los anclajes de hormigón de doble expansión se utilizan en hormigón, bloques y ladrillos
- Se inserta un tornillo o perno mecánico en el anclaje y lo expande contra el material base en dos puntos
- El zinc es fuerte, duradero y resistente a la corrosión.