Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Tamaño de la broca3/8 pulg.
- Incrustación mínima1-1/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorHexagonal
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalTuerca hexagonal
- MaterialAcero
- TipoManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
ANCLAJE DE MANGA 67334367 67334367 3/8 X 4
- Los anclajes de hormigón de manguito se utilizan en bloques de hormigón huecos o rellenos de ladrillo, hormigón y lechada
- Tienen un expansor interno que tira hacia arriba y expande el manguito del anclaje cuando se aprieta la tuerca del anclaje
- Esto aumenta el poder de retención
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.