Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 pulg.
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Incrustación mínima1-1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalTuerca hexagonal
- MaterialAcero
- TipoManguito
Descripción general
- Los anclajes de hormigón de manguito se utilizan en bloques de hormigón huecos o rellenos de ladrillo, hormigón y lechada
- Tienen un expansor interno que tira hacia arriba y expande el manguito del anclaje cuando se aprieta la tuerca del anclaje
- Esto aumenta el poder de retención
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.