Motion
67335406
3/16" Diam, Broca de 3/16", 7/8" OAL, Anclaje de concreto con martillo de empotramiento mínimo de 2-3/4"-Aleación Zamac, Acabado chapado en zinc, Cabezal de seta
Artículo MI #11751198
No. Fabricante 67335406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam, Broca de 3/16", 7/8" OAL, Anclaje de concreto con martillo de empotramiento mínimo de 2-3/4"-Aleación Zamac, Acabado chapado en zinc, Cabezal de seta
Artículo MI #11751198
No. Fabricante 67335406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Champiñones
  • Material
    Aleación Zamac
  • Tipo
    Accionamiento con martillo

Descripción general

Descripción del fabricante
67335406 67335406 3/16X7/8 BAÑO HD Z
  • Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
  • Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
  • El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
  • La aleación Zamac es una aleación a base de zinc altamente resistente a la corrosión.