Motion
67335562
1/4" Diam, Broca de 1/4", 1-1/2" OAL, Anclaje de concreto con martillo de empotramiento mínimo de 8-1/2"-Aleación Zamac, Acabado chapado en zinc, Cabezal de seta
Artículo MI #11751202
No. Fabricante 67335562
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam, Broca de 1/4", 1-1/2" OAL, Anclaje de concreto con martillo de empotramiento mínimo de 8-1/2"-Aleación Zamac, Acabado chapado en zinc, Cabezal de seta
Artículo MI #11751202
No. Fabricante 67335562

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Champiñones
  • Material
    Aleación Zamac
  • Tipo
    Accionamiento con martillo

Descripción general

Descripción del fabricante
67335562 67335562 1/4X1 1/2 SALA DE ESTAR HD
  • Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
  • Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
  • El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
  • La aleación Zamac es una aleación a base de zinc altamente resistente a la corrosión.